BIL-JAX Máy nâng vách thạch cao DL100 Máy nâng tối đa H 120 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy vách thạch cao |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 30 " |
Caster Dia. | 4" |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao nâng tối đa. | 120 " |
Chiều cao nâng Min. | 60 " |
Tải trọng | 200 lb |
Vật chất | Thép |
Số bánh | 3 |
Chiều cao tổng thể | 120 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 47.17 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 274.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.