BIL-JAX 0127-007-5 Bộ mở rộng chiều cao Chiều dài 6 feet Chiều cao 69 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ mở rộng chiều cao |
Kết thúc | Áo bột màu vàng |
Chiều cao | 69 " |
Chiều dài | 6" |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 69 " |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Mã HS | 7308400000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
0127-007-3 | 39 " | 39 " | 29 " | €465.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.