BIL-JAX 0106-T42-40X40 Mở rộng chân kính thiên văn cho 40x40 - Gói 121
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mở rộng chân Telescoping |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 42 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều rộng tổng thể | 1.75 " |
Chiều rộng | 1.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 274.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 614.68 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
0106-T42-08X12 | €315.55 | |
0106-T42-12X16 | €612.06 | |
0106-T42-16X20 | €1,108.87 | |
0106-T42-20X24 | €1,397.05 | |
0106-T42-24X32 | €1,487.15 | RFQ
|
0106-T42-24X40 | €2,432.43 | RFQ
|
0106-T42-60X60 | €7,720.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.