BIL-JAX 0106-GCSP-24X40 Gói sân khấu di động trải thảm 40 x 24 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói sân khấu di động trải thảm |
Chiều cao | 27 " |
Chiều dài | 40ft. |
Tải trọng | 150 lb./sq. ft. |
Vật chất | Thép / Ván ép |
Chiều cao tổng thể | 27 " |
Chiều dài tổng thể | 40ft. |
Chiều rộng tổng thể | 24ft. |
Chiều rộng | 24ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2296.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7308400000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
0106-GCSP-08X12 | 12ft. | 12ft. | 8ft. | 8ft. | €6,145.97 | |
0106-GCSP-12X16 | 16ft. | 16ft. | 12ft. | 12ft. | €11,821.33 | |
0106-GCSP-16X20 | 20ft. | 20ft. | 16ft. | 16ft. | €18,274.84 | |
0106-GCSP-20X24 | 24ft. | 24ft. | 20ft. | 20ft. | €19,554.32 | RFQ
|
0106-GCSP-24X32 | 32ft. | 32ft. | 24ft. | 24ft. | €31,529.98 | RFQ
|
0106-GCSP-40X40 | 40ft. | 40ft. | 40ft. | 40ft. | €59,931.13 | RFQ
|
0106-GCSP-60X60 | 60ft. | 60ft. | 60ft. | 60ft. | €134,504.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.