BFT GATE OPENERS N728033 Cánh tay rào chắn 10ft.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rào chắn cánh tay |
Màu | trắng |
Chiều cao | 3.5 " |
Chiều dài | 10ft. |
Kiểu | Nhôm |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8608000000 |
Quốc gia | TR |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
Sự Kiện N728034 | 2.75 " | 16.5ft. | €472.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.