BFT GATE OPENERS D571491 Giá đỡ 6-1/2 feet cho cổng trượt AA3VDT
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị giáo dục |
Màu | màu xám |
Chiều dài | 80 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 201.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
D221073 | Đen | 40 " | €69.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.