Beta 012900442 | Tua vít có rãnh tròn 7/32x6 Inch | 36hv42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ BETA 012900442 Tuốc nơ vít có rãnh tròn 7/32x6 Inch | AH6VNY 36HV42

BETA TOOLS 012900442 Tua vít có rãnh 7 / 32x6 inch tròn

Trong kho
Mục: AH6VNY phần: 012900442Tham chiếu chéo: 36HV42
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
€26.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Chiều dài tổng thể10 "
Chiều dài chân6"
Vật liệu chânThép không gỉ
Hình dạng chânTròn
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kích thước mẹo7 / 32 "
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu đầu tuốc nơ vít: Có rãnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
CÔNG CỤ BETA 012900403 Tuốc nơ vít có rãnh tròn 3/32x2 Inch | AH6VNV 36HV39 0129004035.5 "2"3 / 32 "Keystone Rãnhrãnh€17.48
CÔNG CỤ BETA 012900409 Tuốc nơ vít có rãnh tròn 1/8x3 Inch | AH6VNW 36HV40 0129004096.5 "3"1 / 8 "Keystone Rãnhrãnh€18.35
CÔNG CỤ BETA 012900430 Tuốc nơ vít có rãnh tròn 5/32x4 Inch | AH6VNX 36HV41 0129004307.5 "4"5 / 32 "Keystone Rãnhrãnh€21.20
CÔNG CỤ BETA 012900451 Tuốc nơ vít có rãnh tròn 1/4x6 Inch | AH6VNZ 36HV43 01290045110 "6"1 / 4 "Keystone Rãnhrãnh€31.09
CÔNG CỤ BETA 012920403 Tuốc nơ vít Phillips Tròn 1/8x2-1/2 Inch | AH6VPA 36HV44 0129204036.5 "2.5 "1 / 8 "PhillipsĐiểm chéo / Phillips€16.73
CÔNG CỤ BETA 012920409 Tuốc nơ vít Phillips #1x3 Inch | AH6VPB 36HV45 0129204097.5 "3"#1PhillipsĐiểm chéo / Phillips€22.39
CÔNG CỤ BETA 012920418 Tuốc nơ vít Phillips #2x4 Inch | AH6VPC 36HV46 0129204189"4"#2PhillipsĐiểm chéo / Phillips€27.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BETA TOOLS 012900442 Tua vít có rãnh 7 / 32x6 inch tròn
€26.92 /đơn vị