Beta 000961940 | Đầu phím lục giác Kích thước 5 mm | 36hv36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ BETA 000961940 Đầu phím lục giác Kích thước 5mm | AH6VNR 36HV36

BETA TOOLS 000961940 Kích thước đầu khóa Hex 5mm

Trong kho
Mục: AH6VNR phần: 000961940Tham chiếu chéo: 36HV36
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
€36.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay7.75 "
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Kết thúcSatin
Xử lý Màutrái cam
Xử lý Chiều dài3 5 / 16 "
Xử lý vật liệunhựa
Loại xử lýergonomic
Loại đo lườngmetric
Hình dạngT
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kích thước mẹo5mm
Góc làm việc90 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.61
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ BETA 000961935 Đầu phím lục giác Kích thước 2.5mm | AH6VNN 36HV33 0009619356"2.187 "2.5mm€29.41
CÔNG CỤ BETA 000961936 Đầu phím lục giác Kích thước 3mm | AH6VNP 36HV34 0009619366"2.187 "3mm€31.68
CÔNG CỤ BETA 000961938 Đầu phím lục giác Kích thước 4mm | AH6VNQ 36HV35 0009619387"2.75 "4mm€34.40
CÔNG CỤ BETA 000961941 Đầu phím lục giác Kích thước 6mm | AH6VNT 36HV37 0009619418.5 "3.75 "6mm€39.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BETA TOOLS 000961940 Kích thước đầu khóa Hex 5mm
€36.41 /đơn vị