Beta 000961445 | Đầu bi lục giác đầu bi Kích thước 5mm | 36hv27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ BETA 000961445 Đầu phím lục giác đầu bi Kích thước 5mm | AH6VNG 36HV27

BETA TOOLS 000961445 Ball End Hex Key Tip Kích thước 5mm

Trong kho
Khoản mục: AH6VNG phần: 000961445Tham chiếu chéo: 36HV27

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex Ball End
Chiều dài cánh tay5"
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Kết thúcSatin
Xử lý MàuGói Bạc
Xử lý Chiều dài1 5 / 16 "
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýTrơn
Loại đo lườngmetric
Hình dạngL
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kích thước mẹo5mm
Góc làm việc90 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ BETA 000961442 Đầu phím lục giác đầu bi Kích thước 2.5mm | AH6đ 36HV24 0009614423 39 / 64 "7 / 8 "2.5mm€10.79
CÔNG CỤ BETA 000961443 Đầu phím lục giác đầu bi Kích thước 3mm | AH6VNE 36HV25 0009614434"15 / 16 "3mm€11.76
CÔNG CỤ BETA 000961444 Đầu khóa lục giác đầu bi Kích thước 4mm | AH6VNF 36HV26 0009614444.25 "1.125 "4mm€12.34
CÔNG CỤ BETA 000961446 Đầu phím lục giác đầu bi Kích thước 6mm | AH6VNH 36HV28 0009614466"1.437 "6mm€16.35
CÔNG CỤ BETA 000961448 Đầu bi lục giác đầu bi Kích thước 8mm | AH6VNJ 36HV29 0009614486.5 "1.75 "8mm€26.96
CÔNG CỤ BETA 000961450 Đầu phím lục giác đầu bi Kích thước 10mm | AH6VNK 36HV30 0009614507.5 "2"10mm€34.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BETA TOOLS 000961445 Ball End Hex Key Tip Kích thước 5mm
€16.08 /đơn vị