BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-48-5 Giường băng tải Chiều dài 48' Chiều rộng 18
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải |
Chiều cao điều chỉnh được | 31 1/2 "đến 44 1/2" |
Vòng bi | Độ chính xác |
Chiều sâu giường | 12 " |
Chiều dài giường | 48 ' |
Chiều rộng giường | 18 " |
Kết thúc | Sơn |
HP | 1.5 |
Chân mỗi đơn vị | 28 |
Tải trọng | 100 Lbs. Mỗi chân tuyến tính |
Loại động cơ | DC |
Giai đoạn | Độc thân |
Vật liệu con lăn | Thép |
Trục Dia. | 0.438 " |
Tốc độ | 0 đến 120 Feet mỗi phút |
Loại đứng | Chân có bánh |
Công tắc điện | Bật / Tắt (2) |
điện áp | 120 VAC |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 573.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8428390000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | HP | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
B / FP1.5-30-12-5 | . 375 | 30 " | €17,672.42 | |
B / FP1.5-30-24-5 | . 75 | 30 " | €30,142.53 | RFQ
|
B / FP1.5-30-36-5 | 1.125 | 30 " | €42,978.15 | |
B / FP1.5-30-48-5 | 1.5 | 30 " | €57,723.76 | RFQ
|
B / FP1.5-18-12-5 | . 375 | 18 " | €17,373.14 | |
B / FP1.5-18-24-5 | . 75 | 18 " | €30,878.24 | RFQ
|
B / FP1.5-18-36-5 | 1.125 | 18 " | €44,353.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.