Bessey Wms-5 | Hàn Từ Vuông 3-3/4 Inch Chiều Dài X 3/4 Inch Chiều Rộng | 38zd33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hình vuông hàn từ tính BESSEY WMS-5 Chiều dài 3-3/4 inch x Chiều rộng 3/4 inch | AH8TZT 38ZD33

BESSEY WMS-5 Hình vuông hàn từ tính Chiều dài 3-3 / 4 inch x Chiều rộng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8TZT phần: WMS-5Tham chiếu chéo: 38ZD33
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
€37.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuảng trường hàn từ tính
MàuĐen / xám
Lỗ Dia.1 / 4 "
Vật chấtĐất hiếm, nam châm Ferrite
Tối đa Kéo112 lb
Chiều cao tổng thể4.625 "
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
bề dầy3 / 4 "
Kiểucó từ tính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: 90 độ và 45 độ đặt trước góc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
BESSEY BDMS-1 Quảng trường hàn từ 8 Chiều dài x 1-43/64 Chiều rộng x Chiều cao 7 inch | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "€192.20
Quảng trường hàn từ tính BESSEY WMS-7 4-3/4 inch 41lb. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "€21.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY WMS-5 Hình vuông hàn từ tính Chiều dài 3-3 / 4 inch x Chiều rộng 3/4 inch
€37.63 /đơn vị