Bessey Tw28grs30-12 | Kẹp Bàn 5000 Lb.1-47/64in.w | 34rp50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp bàn BESSEY TW28GRS30-12 5000 Lb.1-47/64in.w | AG4UXV 34RP50

BESSEY Kẹp bảng TW28GRS30-12 5000 Lb.1-47 / 64in.w

Trong kho
Khoản mục: AG4UXV phần: TW28GRS30-12Tham chiếu chéo: 34RP50
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
€172.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng kẹp
Độ sâu16-59 / 64 "
đường kính1.125 "
Chiều cao16 59 / 64 "
Tải trọng5000 lb
Số bề mặt1
Kích thước chủ đề1.125 "
Chiều rộng1 47 / 64 "
Mẫu bề mặt làm việcĐộ chính xác 5/8 "lỗ trong mẫu lưới 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.31
Chiều cao tàu (cm)43
Chiều dài tàu (cm)29
Chiều rộng tàu (cm)4.4
Mã HS8205700090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoTải trọngChiều rộngGiá cả
Kẹp bàn BESSEY TW28-30-14-2K 5000 Lb.1-11/16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb1 11 / 16 "€86.64
Kẹp bàn BESSEY TW28-30-14K 5000 Lb.1-37/64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb1 37 / 64 "€86.69
Kẹp bàn BESSEY TW28-30-14H 5000 Lb 1-1/8in. đường kính. | AG4UXT 34RP48 TW28-30-14H16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb1 37 / 64 "€130.91
Kẹp bàn BESSEY TWM28-30-12 6500 Lb 1-47/64in.h | AG4UXU 34RP49 TWM28-30-121-47 / 64 "1 47 / 64 "6500 lb2 23 / 64 "€133.23
BESSEY TW28VAD Bàn Kẹp Chiều Cao 2-21/32 Inch Đường Kính 1/18in. | AG4UXW 34RP51 TW28VAD2-43 / 64 "2 21 / 32 "-15 / 16 "€53.84
Kẹp bàn BESSEY TWVAD 2-5/32in.d Đường kính 1-1/8 inch | AG4UYD 34RP52 TWVAD2.156 "2.156 "-1 31 / 32 "€42.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY Kẹp bảng TW28GRS30-12 5000 Lb.1-47 / 64in.w
€172.48 /đơn vị