BESSEY TGK4.579 + 2K Bar Kẹp Cánh tay trượt 79 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh kẹp |
Chất liệu thanh | Thép hợp kim lạnh |
Kích thước thanh | 1-5/16 |
Độ dày thanh (In.) | 7/16 |
Chiều rộng thanh (In.) | 1-3/8 |
Mặt kẹp (In.) | 1-17/64 |
Bề mặt kẹp D (In.) | 2 |
Bề mặt kẹp W (In.) | 1-17/64 |
Xử lý Chiều dài | 5.156 |
Xử lý vật liệu | Nhựa tổng hợp |
Tối đa Mở hàm | 79 |
Áp suất kẹp danh nghĩa | 1540 lb |
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.) | 1-3/8 |
Khai mạc | 79 |
Loại đệm | Tiêu chuẩn |
Kích thước vít | 45/64 |
Đường trục chính. | 45/64 |
Bàn xoay | 1-1/2 |
Loại xoay | có thể thay thế |
Họng sâu | 4.5 |
Kiểu | Cánh tay trượt |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Xử lý Chiều dài | Xử lý vật liệu | Mục | Tối đa Mở hàm | Loại đệm | Kích thước vít | Họng sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGJ2.506 + 2K | Cánh tay trượt | 4.25 | Nhựa tổng hợp | Thanh kẹp | 6 | Tiêu chuẩn | 35/64 | 2.5 | €29.94 | ||
TGJ2.512 + 2K | Cánh tay trượt | 4.25 | Nhựa tổng hợp | Thanh kẹp | 12 | Tiêu chuẩn | 35/64 | 2.5 | €30.84 | ||
TGJ2.518 + 2K | Cánh tay trượt | 4.25 | Nhựa tổng hợp | Thanh kẹp | 18 | Tiêu chuẩn | 35/64 | 2.5 | €33.81 | ||
TGJ2.524 + 2K | Cánh tay trượt | 4.25 | Nhựa tổng hợp | Thanh kẹp | 24 | Tiêu chuẩn | 35/64 | 2.5 | €35.57 | ||
TGJ2.530 + 2K | Cánh tay trượt | 4.25 | Nhựa tổng hợp | Thanh kẹp | 30 | Tiêu chuẩn | 35/64 | 2.5 | €41.11 | ||
TGJ2.536 + 2K | Cánh tay trượt | 4.25 | Nhựa tổng hợp | Thanh kẹp | 36 | Tiêu chuẩn | 35/64 | 2.5 | €45.12 | ||
TG4.008 + 2K | Cánh tay trượt | 4.25 | Nhựa tổng hợp | Thanh kẹp | 8 | Tiêu chuẩn | 5/8 | 4 | €42.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.