vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp Thanh Tay Trượt BESSEY TG7.024+2K 24In 1320 Xoay | AH8TZW 38ZD36

BESSEY Kẹp Thanh Tay Trượt TG7.024+2K 24In 1320 Xoay

Trong kho
Khoản mục: AH8TZW phần: TG7.024 + 2KTham chiếu chéo: 38ZD36
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
€91.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhĐúc dễ uốn
Kích thước thanh1-1/4
Độ dày thanh (In.)25/64
Chiều rộng thanh (In.)1-1/4
Mặt kẹp (In.)1-17/64
Bề mặt kẹp D (In.)1-17/64
Bề mặt kẹp W (In.)1-17/64
Xử lý Chiều dài4.25
Xử lý vật liệu2 Nhựa tổng hợp
Tối đa Mở hàm24
Áp suất kẹp danh nghĩa1320
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-1/4 x 25/64
Khai mạc24
Loại đệmXoay, có thể thay thế
Kích thước vít45/64
Đường trục chính.45/64
Bàn xoay1-1/2
Loại xoayTiêu chuẩn
Họng sâu7
KiểuPhong cách F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.71
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)77.47
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY Kẹp Thanh Tay Trượt TG7.024+2K 24In 1320 Xoay
€91.60 /đơn vị