Bessey Stc-hv20 | Kẹp chuyển đổi ngang Đế dọc 450lb 3/4in | 40p150 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đế dọc BESSEY STC-HV20 Xoay ngang 450lb 3/4in | AD3TTV 40P150

BESSEY Kẹp chuyển đổi ngang STC-HV20 Đế dọc 450lb 3 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AD3TTV phần: STC-HV20Tham chiếu chéo: 40P150
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
€41.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chuyển đổi tự động điều chỉnh
Cánh tayĐóng ngang / Cơ sở dọc, Kênh U
Trung tâm lắp đặt cơ sở1 x 1-1 / 8 và 1/2 x 1-1 / 8 In.
Xây dựngThép hình thành và hàn
đường kính9 / 16 "
HandleCông thái học, đúc, 2 thành phần
Chiều cao dưới cánh tay (In.)3/4
Khả năng nắm giữ450 Lbs.
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Con quayThép
Kích thước chủ đềM6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Kẹp chuyển đổi ngang BESSEY STC-HH20 450 Lb 3/4 In | AD3TTU 40P149 STC-HH20€43.29
BESSEY STC-HA20 Kẹp xoay ngang Anglebase 450lb 3/4in | AD3TTW 40P151 STC-HA20€39.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY Kẹp chuyển đổi ngang STC-HV20 Đế dọc 450lb 3 / 4in
€41.40 /đơn vị