Bessey Sq-12 | Kẹp Thanh Tay Trượt 12 Inch 2660 Chuẩn | 38zd30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp Thanh Tay Trượt BESSEY SQ-12 12 Inch 2660 Standard | AH8TZP 38ZD30

BESSEY Kẹp thanh trượt SQ-12 Tiêu chuẩn 12 inch 2660

Trong kho
Khoản mục: AH8TZP phần: SQ-12Tham chiếu chéo: 38ZD30
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
€147.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh1-3/16
Độ dày thanh (In.)19/32
Chiều rộng thanh (In.)1-3/16
Mặt kẹp (In.)3/4
Bề mặt kẹp D (In.)3/4
Bề mặt kẹp W (In.)1-1/2
Xử lý Chiều dài4.625
Xử lý vật liệuThép
Tối đa Mở hàm12
Áp suất kẹp danh nghĩa2660
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-3/16 x 19/32
Khai mạc12
Loại đệmTiêu chuẩn
Kích thước vít19/32
Đường trục chính.25/32
Bàn xoay1-1/2
Loại xoayTiêu chuẩn
Họng sâu5.5
KiểuPhong cách F, nhiệm vụ nặng nề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.59
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY Kẹp thanh trượt SQ-12 Tiêu chuẩn 12 inch 2660
€147.14 /đơn vị