Bessey Sgl-24 | Tay trượt kẹp thanh rộng 9 inch | 32pj89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay trượt Thanh kẹp BESSEY SGL-24 Chiều rộng 9 inch | AH3KWL 32PJ89

BESSEY SGL-24 Thanh kẹp Cánh tay trượt Chiều rộng 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3KWL phần: SGL-24Tham chiếu chéo: 32PJ89
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
€151.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp
Chất liệu thanhThép hợp kim lạnh
Kích thước thanh13/32
Độ dày thanh (In.)33/64
Chiều rộng thanh (In.)1-1/16
Mặt kẹp (In.)1-1/2
Bề mặt kẹp D (In.)2-3/8
Bề mặt kẹp W (In.)1-5/16
Xử lý Chiều dài4-21/32
Xử lý vật liệuThép
Tối đa Mở hàm24
Áp suất kẹp danh nghĩa1800 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-1/16
Khai mạc24
Loại đệmXoay
Kích thước vít45/64
Đường trục chính.45/64
Bàn xoay1-1/2
Loại xoaycó thể thay thế
Họng sâu4.75
KiểuCánh tay trượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuMụcTối đa Mở hàmLoại đệmKích thước vítHọng sâuGiá cả
Tay trượt thanh kẹp BESSEY TGJ2.506+2K 6 inch | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KCánh tay trượt4.25Nhựa tổng hợpThanh kẹp6Tiêu chuẩn35/642.5€29.94
BESSEY TGJ2.512+2K Thanh Kẹp Tiêu Chuẩn 12 Inch | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KCánh tay trượt4.25Nhựa tổng hợpThanh kẹp12Tiêu chuẩn35/642.5€31.47
BESSEY TGJ2.518+2K Thanh Kẹp Nhựa Composite 18 Inch | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KCánh tay trượt4.25Nhựa tổng hợpThanh kẹp18Tiêu chuẩn35/642.5€35.00
Tay trượt Thanh kẹp BESSEY TGJ2.524+2K Chiều rộng 6 inch | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KCánh tay trượt4.25Nhựa tổng hợpThanh kẹp24Tiêu chuẩn35/642.5€38.10
Tay trượt kẹp thanh BESSEY TGJ2.530+2K 30 inch | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KCánh tay trượt4.25Nhựa tổng hợpThanh kẹp30Tiêu chuẩn35/642.5€42.51
Tay trượt Thanh kẹp BESSEY TGJ2.536+2K 36 Inch | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KCánh tay trượt4.25Nhựa tổng hợpThanh kẹp36Tiêu chuẩn35/642.5€45.12
BESSEY TG4.008+2K Thanh Kẹp Tiêu Chuẩn 8 Inch | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KCánh tay trượt4.25Nhựa tổng hợpThanh kẹp8Tiêu chuẩn5/84€42.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY SGL-24 Thanh kẹp Cánh tay trượt Chiều rộng 9 inch
€151.95 /đơn vị