Bessey Rsc-8 | Cross Over Kẹp Antivibe 8 Inch Ergo | 2jfv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY RSC-8 Kẹp chéo Antivibe 8 inch Ergo | AC2EJN 2JFV7

BESSEY RSC-8 Cross Over Kẹp Antivibe 8 inch Ergo

Trong kho
Khoản mục: AC2EJN phần: RSC-8Tham chiếu chéo: 2JFV7
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
€67.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhThép
Mặt kẹp (In.)1 1 / 8x2
Xử lý Chiều dài4"
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng770 lb
Tối đa Mở hàm8"
Áp suất kẹp danh nghĩa770 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)49/64 x 3 / 8
Khai mạc8 Trong.
Loại đệmXoay
Kích thước vít45 / 64 "
Đường trục chính.45/64 Trong.
Bàn xoay1-1 / 4 Trong.
Loại xoayChụp nhanh
Họng sâu4"
KiểuMaxFlex Chống rung Cross Over w / Ergonomic Grip

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngTối đa Mở hàmHọng sâuGiá cả
BESSEY RSC-12 Kẹp chéo Antivibe 12 inch Ergo | AC2EJP 2JFV8 RSC-121100 lb12 "5-1 / 2 "€97.93
BESSEY RSC-18 Kẹp chéo Antivibe 18 inch Ergo | AC2EJQ 2JFV9 RSC-181100 lb18 "4-3 / 4 "€116.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY RSC-8 Cross Over Kẹp Antivibe 8 inch Ergo
€67.12 /đơn vị