Bessey Mms-12 | Thanh Kẹp Tay Trượt F 12 Inch 400 Lb | 40p171 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY MMS-12 Thanh kẹp tay trượt F 12 inch 400 Lb | AD3TUT 40P171

BESSEY MMS-12 Thanh kẹp thanh trượt F 12 inch 400 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD3TUT phần: MMS-12Tham chiếu chéo: 40P171
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
€45.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhThép hợp kim lạnh
Kích thước thanh1/4 Trong.
Độ dày thanh (In.)17/32
Chiều rộng thanh (In.)1/4
Mặt kẹp (In.)3/4 x 1 / 2
Bề mặt kẹp D (In.)1
Bề mặt kẹp W (In.)1/2
Xử lý Chiều dài3.5 "
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng400 lb
Tối đa Mở hàm12 "
Áp suất kẹp danh nghĩa400 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)17/32 x 1 / 4
Khai mạc12 Trong.
Kích thước vít5 / 16 "
Đường trục chính.5/16 Trong.
Bàn xoay3/4 Trong.
Loại xoayTiêu chuẩn
Họng sâu2-1 / 4 "
KiểuKiểu F, Nhiệm vụ nhẹ
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuChiều rộngTải trọngTối đa Mở hàmLoại đệmKích thước vítGiá cả
BESSEY 7200S-12 Kẹp Thanh Tay Trượt Hd 12 Inch 8 Sâu | AA8MDG 19C710 7200S-12Nhiệm vụ cực nặng13.5 "Thép rèn thả tôi luyện-7770 Lb.12 "Xoay MorPad0.925 "€946.90
BESSEY 7200S-18 Kẹp Thanh Tay Trượt Hd 18 Inch 8 Sâu | AA8MDH 19C711 7200S-18Nhiệm vụ cực nặng13.5 "Thép rèn thả tôi luyện-7770 Lb.18 "Xoay MorPad0.925 "€908.68
Kẹp thanh tay trượt BESSEY GS16K sâu 6 inch 3-1/8 | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Thép rèn thả tôi luyện-550 lb6"Xoay, Tiêu chuẩn0.55 "€29.30
Kẹp thanh tay trượt BESSEY GS16-12K sâu 6 inch 4-3/4 | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Thép rèn thả tôi luyện-1000 lb6"Xoay, Tiêu chuẩn0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 Thanh kẹp tay trượt F 36 inch 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Nhiệm vụ thông thường5"Thép, nhựa công thái học1.25 "2800 lb36 "Xoay Morpad, nghiêng 35 độ3 / 4 "€367.01
BESSEY 2400S-48 Thanh kẹp tay trượt F 48 inch 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Nhiệm vụ thông thường5"Thép, nhựa công thái học1.25 "2800 lb48 "Xoay Morpad, nghiêng 35 độ3 / 4 "€452.42
BESSEY 2400S-60 Thanh kẹp tay trượt F 60 inch 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Nhiệm vụ thông thường5"Thép, nhựa công thái học1.25 "2800 lb60 "Xoay Morpad, nghiêng 35 độ3 / 4 "€479.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY MMS-12 Thanh kẹp thanh trượt F 12 inch 400 Lb
€45.28 /đơn vị