Bessey Lmu2.008 | Kẹp thanh kiểu chữ U Bước trên 8 inch 2 sâu | 19c742 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY LMU2.008 Thanh Kẹp Bước Trên 8 Inch 2 Sâu | AA8MER 19C742

BESSEY LMU2.008 Thanh kẹp kiểu chữ U Bước sâu hơn 8 inch 2

Trong kho
Khoản mục: AA8MER phần: LMU2.008Tham chiếu chéo: 19C742
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
€10.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh kiểu chữ U
Chất liệu thanhKẽm Die Cast
Kích thước thanh3/4 Trong.
Độ dày thanh (In.)19/32
Chiều rộng thanh (In.)3/16
Mặt kẹp (In.)11/16 x 1-1/8
Bề mặt kẹp D (In.)11/16
Bề mặt kẹp W (In.)1-1/8
Xử lý Chiều dài3"
Xử lý vật liệuGỗ
Tải trọng330 lb
Tối đa Mở hàm8"
Áp suất kẹp danh nghĩa330
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)19/32 x 3 / 16
Khai mạc8 Trong.
Loại đệmKhông ghép nối, xoay trên bề mặt đe
Kích thước vít0.395 "
Đường trục chính.0.395 Trong.
Bàn xoay7/8 Trong.
Loại xoaycó thể thay thế
Họng sâu2"
KiểuNhiệm vụ nhẹ nhàng, Bước qua

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmGiá cả
Bước Kẹp Thanh Chữ U BESSEY LMU2.004 Sâu 4 Inch 2 | AA8MEP 19C740 LMU2.0044"€8.27
BESSEY LMU2.006 Thanh Kẹp Chữ U Bước Trên 6 Inch 2 Sâu | AA8MEQ 19C741 LMU2.0066"€9.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY LMU2.008 Thanh kẹp kiểu chữ U Bước sâu hơn 8 inch 2
€10.63 /đơn vị