vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY KLI3.016 Kẹp thanh đòn bẩy hạng nhẹ 16 Inch 260 Lb | AD3TVD 40P181

BESSEY KLI3.016 Thanh đòn bẩy kẹp nhẹ 16 inch 260 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD3TVD phần: KLI3.016Tham chiếu chéo: 40P181
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
€43.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh đòn
Chất liệu thanhThép hợp kim lạnh
Độ dày thanh (In.)25/32
Chiều rộng thanh (In.)3/16
Mặt kẹp (In.)1-1/2 x 7/8
Bề mặt kẹp D (In.)1-1/2
Bề mặt kẹp W (In.)7/8
Xử lý Chiều dài5.25 "
Xử lý vật liệuNylon đầy thủy tinh
Tải trọng260 lb
Tối đa Mở hàm16 "
Áp suất kẹp danh nghĩa260 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)25/32 x 3 / 16
Khai mạc16 Trong.
Loại đệmXoay vòng
Họng sâu3"
KiểuNhiệm vụ nhẹ
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY KLI3.016 Thanh đòn bẩy kẹp nhẹ 16 inch 260 Lb
€43.55 /đơn vị