Bessey Kli3.0012 | Kẹp Ratchet 12 Inch 3 Inch Họng | 5hxp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY KLI3.0012 Kẹp Ratchet Họng 12 inch 3 inch | AE4AZR 5HXP1

BESSEY KLI3.0012 Kẹp Ratchet 12 Inch 3 Inch Họng

Trong kho
Khoản mục: AE4AZR phần: KLI3.0012Tham chiếu chéo: 5HXP1
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
€41.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp Ratcheting
Chất liệu thanhThép hợp kim
Kích thước thanh25/32 x 13/64 inch.
Độ dày thanh (In.)25/32
Chiều rộng thanh (In.)13/64
Mặt kẹp (In.)7/8
Bề mặt kẹp D (In.)1-1/2
Bề mặt kẹp W (In.)25/32
Xử lý Chiều dài4.75 "
Xử lý vật liệuNylon đầy thủy tinh
Tải trọng260 lb
Tối đa Mở hàm12 "
Áp suất kẹp danh nghĩa260 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)25/32 x 13 / 64
Khai mạc12 Trong.
Loại đệmXoay vòng
Họng sâu3"
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)43.94
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmGiá cả
BESSEY KLI3.004 Kẹp Ratchet 4 Họng 4 Inch | AE4AZP 5HXN9 KLI3.0044"€36.66
BESSEY KLI3.008 Kẹp bánh cóc 8 inch Họng 3 inch | AE4AZQ 5HXP0 KLI3.0088"€39.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY KLI3.0012 Kẹp Ratchet 12 Inch 3 Inch Họng
€41.80 /đơn vị