vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp thanh tay trượt BESSEY GSM50 Sâu 20 inch 5-1/2 | AA8MDY 19C725

BESSEY Thanh kẹp thanh trượt GSM50 20 inch Sâu 5-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AA8MDY phần: GSM50Tham chiếu chéo: 19C725
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
€157.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhThép rèn đúc nguội
Kích thước thanh7/16 Trong.
Độ dày thanh (In.)1-3/16
Chiều rộng thanh (In.)19/32
Mặt kẹp (In.)1-5/16 x 2-5/8
Bề mặt kẹp D (In.)1-5/16
Bề mặt kẹp W (In.)2-5/8
Xử lý Chiều dài4 11 / 16 "
Xử lý vật liệuThép rèn thả tôi luyện
Tải trọng2660 Lb.
Tối đa Mở hàm20 "
Áp suất kẹp danh nghĩa2660
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-3/16 x 19/32
Khai mạc20 Trong.
Loại đệmXoay, Nhiệm vụ nặng
Kích thước vít0.775 "
Đường trục chính.0.775 Trong.
Bàn xoay1-1 / 2 Trong.
Loại xoaycó thể thay thế
Họng sâu5-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.69
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)63.75
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY Thanh kẹp thanh trượt GSM50 20 inch Sâu 5-1 / 2
€157.79 /đơn vị