Bessey Gscc2.512 | Kẹp thanh kiểu ly hợp sâu 12 inch 2-1/2 | 19c728 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp thanh kiểu ly hợp BESSEY GSCC2.512 Sâu 12 inch 2-1/2 | AA8MEB 19C728

BESSEY GSCC2.512 Kẹp thanh kiểu ly hợp 12 inch sâu 2-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AA8MEB phần: GSCC2.512Tham chiếu chéo: 19C728
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
€17.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh kiểu ly hợp
Chất liệu thanhĐường ray răng cưa bằng thép kéo, mạ niken
Kích thước thanh13/16 Trong.
Độ dày thanh (In.)3/4
Chiều rộng thanh (In.)1/4
Mặt kẹp (In.)1-1/8 x 1-5/8
Bề mặt kẹp D (In.)1-1/8
Bề mặt kẹp W (In.)1-5/8
Xử lý Chiều dài3.5 "
Xử lý vật liệuGỗ
Tải trọng600 lb
Tối đa Mở hàm12 "
Áp suất kẹp danh nghĩa600
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)3/4 x 1 / 4
Khai mạc12 Trong.
Loại đệmKhông ghép nối, xoay trên bề mặt đe
Kích thước vít0.4 "
Đường trục chính.0.40 Trong.
Bàn xoay1 Trong.
Loại xoaycó thể thay thế
Họng sâu2-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiTải trọngTối đa Mở hàmKích thước vítHọng sâuGiá cả
Kẹp thanh kiểu ly hợp BESSEY GSCC2.506 Sâu 6 inch 2-1/2 | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb6"0.4 "2-1 / 2 "€15.55
Kẹp thanh kiểu ly hợp BESSEY GSCC2.524 Sâu 24 inch 2-1/2 | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 lb24 "0.4 "2-1 / 2 "€22.92
Kẹp thanh kiểu ly hợp BESSEY GSCC2.536 Sâu 36 inch 2-1/2 | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb36 "0.4 "2-1 / 2 "€26.39
BESSEY GSCC5.012 Clutch Style Bar Kẹp 12 Inch 5 Sâu | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"€45.71
BESSEY GSCC5.018 Clutch Style Bar Kẹp 18 Inch 5 Sâu | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"€47.99
BESSEY GSCC5.024 Clutch Style Bar Kẹp 24 Inch 5 Sâu | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"€53.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY GSCC2.512 Kẹp thanh kiểu ly hợp 12 inch sâu 2-1 / 2
€17.81 /đơn vị