Bessey Dt2400-12 | Tay trượt F Kẹp sâu Ergo 12in | 2jfu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY DT2400-12 Tay trượt F Kẹp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5

BESSEY DT2400-12 Tay trượt F Kẹp Deep Ergo 12in

Trong kho
Khoản mục: AC2EJJ Mẫu: DT2400-12Tham chiếu chéo: 2JFU5
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
€216.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhThép
Mặt kẹp (In.)1 1 / 4x2 3/8
Xử lý Chiều dài4.625 "
Xử lý vật liệuThép và nhựa
Tải trọng1770 lb
Tối đa Mở hàm12 "
Áp suất kẹp danh nghĩa1770 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-3/16 x 19/32
Khai mạc12 Trong.
Loại đệmXoay MorPad
Kích thước vít25 / 32 "
Đường trục chính.25/32 Trong.
Bàn xoay1-1 / 2 Trong.
Loại xoayRemovable
Họng sâu8"
KiểuHọng sâu, Dòng F thường xuyên với tay cầm Ergonomic

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.4
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuTải trọngTối đa Mở hàmLoại đệmKích thước vítHọng sâuGiá cả
BESSEY 2400S-8 Tay trượt F Kẹp Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Dòng Duty F thông thường với tay cầm Ergonomic4.625 "Thép và nhựa2800 lb8"Xoay MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€179.26
BESSEY 2400S-12 Tay trượt Kẹp F Ergo 12 In | AC2EJE2JFU1 2400S-12Dòng Duty F thông thường với tay cầm Ergonomic4.625 "Thép và nhựa2800 lb12 "Xoay MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€199.83
BESSEY 2400S-16 Tay trượt F Kẹp Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Dòng Duty F thông thường với tay cầm Ergonomic4.625 "Thép và nhựa2800 lb16 "Xoay MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€236.49
BESSEY 2400S-20 Tay trượt Kẹp F Ergo 20 In | AC2EJG2JFU3 2400S-20Dòng Duty F thông thường với tay cầm Ergonomic4.625 "Thép và nhựa2800 lb20 "Xoay MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€252.42
BESSEY 2400S-24 Tay trượt Kẹp F Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Dòng Duty F thông thường với tay cầm Ergonomic4.625 "Thép và nhựa2800 lb24 "Xoay MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€281.36
BESSEY DT2400-24 Tay trượt F Kẹp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Họng sâu, Dòng F thường xuyên với tay cầm Ergonomic4.625 "Thép và nhựa1770 lb24 "Xoay MorPad25 / 32 "8"€321.71
BESSEY MMS-4 Tay trượt Cửa hàng Kẹp F 4 Trong | AC2EJL 2JFU7 MMS-4Tầng cửa hàng Light Duty F Series2.5 "Thép400 lb4"Xoay, Tiêu chuẩn15 / 32 "2-1 / 4 "€32.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY DT2400-12 Tay trượt F Kẹp Deep Ergo 12in
€216.02 /đơn vị