Bessey D47-be | Mũi Cắt Đa Năng Thẳng 5 1/2 In | 5hxt0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY D47-BE Đa năng Snip Straight 5 1/2 In | AE4BAG 5HXT0

BESSEY D47-BE Đa năng Snip thẳng 5 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4BAG phần: D47-BETham chiếu chéo: 5HXT0

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€25.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắt kim loại
Xây dựngThép không gỉ
Hành động cắtSảnh
Cắt cạnhRăng cưa
Chiều dài cắt1.25 "
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýTay cầm mềm bằng nhựa
Loại xử lýTay cầm mềm bằng nhựa
Độ sâu hàm1-1 / 4 "
Loại hàmKhông răng cưa
Hàm rộng7 / 64 "
Vật chấtThép không gỉ
Máy đo kim loại22 nhẹ
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể5.5 "
Chốt an toàn
Kiểuđa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203406000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtĐộ sâu hàmChiều dài tổng thểGiá cả
BESSEY D48-BE Đa năng Snip Straight 7 3/4 In | AE4BAH 5HXT1 D48-BE1.625 "1-5 / 8 "7.75 "€34.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY D47-BE Đa năng Snip thẳng 5 1/2 In
€25.12 /đơn vị