Bessey 1200-s12 | Kẹp Thanh Tay Trượt 12 Inch 1320 Smooth | 38zd25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY 1200-S12 Kẹp Thanh Tay Trượt 12 Inch 1320 Smooth | AH8TZJ 38ZD25

BESSEY Thanh kẹp thanh trượt 1200-S12 12 inch 1320 Smooth

Trong kho
Khoản mục: AH8TZJ phần: 1200-S12Tham chiếu chéo: 38ZD25
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
€103.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh1-3/32
Độ dày thanh (In.)7/16
Chiều rộng thanh (In.)1-3/32
Mặt kẹp (In.)1-1/2
Bề mặt kẹp D (In.)1-1/2
Bề mặt kẹp W (In.)1-1/2
Xử lý Chiều dài4.625
Xử lý vật liệuThép
Tối đa Mở hàm12
Áp suất kẹp danh nghĩa1320
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-3/32 x 7/16
Khai mạc12
Loại đệmMịn
Kích thước vít25/32
Đường trục chính.45/64
Bàn xoay1-1/2
Loại xoayTiêu chuẩn
Họng sâu5.5
KiểuPhong cách F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY Thanh kẹp thanh trượt 1200-S12 12 inch 1320 Smooth
€103.28 /đơn vị