BERNER Rèm khí thấp SLC07-1072AC-G Chiều cao 8-1 / 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm không khí cấu hình thấp |
Vận tốc không khí | 3300 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 2031 cfm |
dBA @ 10 chân | 54 |
Độ sâu | 8" |
Chiều cao | 8.25 " |
Màu nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Bột tráng thép |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 3.4/1.7 đến 1.7 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 6 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 7 ft. |
Tối đa RPM | 1680 |
Vỏ động cơ | Hoàn toàn kèm theo |
Động cơ HP | 1/5 |
Loại động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Số động cơ | 1 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Dây cứng |
điện áp | 115/208 đến 240 |
Chiều rộng | 72.875 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 191.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 8414596060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khối lượng không khí | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SLC07-1036AC-G | 1020 cfm | 36.25 " | €972.22 | |
SLC07-1042AC-G | 1188 cfm | 42.25 " | €987.62 | |
SLC07-1048AC-G | 1360 cfm | 48.25 " | €1,013.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.