BERNER IDC12-2096ABJ-G Rèm không khí tốc độ cao 3188 Cfm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm khí vận tốc cao |
Vận tốc không khí | 4000 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 3188 cfm |
dBA @ 10 chân | 63 |
Độ sâu | 18 " |
Màu nhà ở | màu xám |
Vật liệu vỏ | Bột tráng thép |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 7.0/7.0 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 8 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 10 ft. |
Tối đa RPM | 1680 |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 1/2 |
Loại động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Dây cứng |
điện áp | 208/230 |
Chiều rộng | 102 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 116.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 71.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 276.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 8414596090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khối lượng không khí | Tối đa Amps | Động cơ HP | Giai đoạn | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC12-2072AA-G | 3024 cfm | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 75 " | €3,200.26 | RFQ
|
IDC12-2084AA-G | 3166 cfm | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 87 " | €3,288.30 | RFQ
|
IDC12-2096AA-G | 3188 cfm | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | €3,378.80 | RFQ
|
IDC12-3096AA-G | 4332 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | €4,238.48 | RFQ
|
IDC12-3108AA-G | 4536 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 111 " | €4,338.73 | RFQ
|
IDC12-3120AA-G | 4678 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 120 " | €4,432.90 | RFQ
|
IDC12-3144AA-G | 4782 cfm | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 147 " | €4,792.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.