BERNER Rèm không khí nóng CHC10-2072EX-160-3X-G Chiều rộng 14 inch H 75 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm không khí nóng |
Vận tốc không khí | 3500 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 3624 cfm |
dBA @ 10 chân | 69 |
Độ sâu | 13 " |
Gia nhiệt kW | 15 |
Chiều cao | 14 " |
Màu nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 48.6 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 6 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 10 ft. |
Tối đa RPM | 1750 |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 1/2 |
Loại động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | 3 |
Giai đoạn | 3 |
Yêu cầu | Dây cứng |
điện áp | 208 |
Chiều rộng | 75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 54.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 52.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 8516290090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khối lượng không khí | Tối đa Amps | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHC10-1036EX-100-3X-G | 1812 cfm | 31.3 | 208 | 39 " | €2,508.98 | |
CHC10-1048EX-100-3X-G | 1882 cfm | 31.3 | 208 | 51 " | €2,498.91 | |
CHC10-1036EZ-100-3X-G | 1812 cfm | 13.4 | 460 | 39 " | €2,508.98 | |
CHC10-1048EZ-100-3X-G | 1882 cfm | 13.4 | 460 | 51 " | €2,540.87 | |
CHC10-2072EZ-160-3X-G | 3624 cfm | 20.8 | 460 | 75 " | €4,093.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.