Bernard Q2015tb8ctc | Súng Hàn Mig 200 A Dài 15 Feet Tweco | 11z567 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BERNARD Q2015TB8CTC Súng hàn Mig 200 A Chiều dài 15 feet Tweco | AA3YXD 11Z567

BERNARD Súng hàn Mig Q2015TB8CTC 200 A dài 15 feet Tweco

Trong kho
Khoản mục: AA3YXD Model: Q2015TB8CTCTham chiếu chéo: 11Z567
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
€741.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hàn MIG
amps200
dòng điện xoay chiều200A
góc45 Degrees
Chiều dài cáp4.572m
Ống dẫnCó thể xoay, ngắn 45 độ
Chu kỳ100%
Loại xử lýuốn cong
LinerVải lót thông thường phổ quát
Số súng MIGQ2015TB8CT
Chiều dài tổng thể11.2 "
Kết nối phía sauTweco
Rotation360 Degrees
Cò súngTiêu chuẩn
Vật liệu ốngNhôm
Kích thước ốngngắn
KiểuKích hoạt tiêu chuẩn với Mẹo liên hệ Centerfire
Kích thước dây. 035

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.51
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)53.59
Chiều rộng tàu (cm)53.59
Mã HS8515902000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócRotationGiá cả
BERNARD Q2015AB8CMC Súng hàn Mig 200 A Chiều dài 15 feet Miller | AA3YXA 11Z564 Q2015AB8CMC45 Degrees360 Degrees€741.05
BERNARD Q2015AB8CTC Súng hàn Mig 200 A Chiều dài 15 feet Tweco | AA3YXB 11Z565 Q2015AB8CTC45 Degrees360 Degrees€741.05
BERNARD Q2015TB8CMC Súng hàn Mig 200 A 15 feet Chiều dài Miller | AA3YXC 11Z566 Q2015TB8CMC30 Degrees0 Degrees€741.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BERNARD Súng hàn Mig Q2015TB8CTC 200 A dài 15 feet Tweco
€741.05 /đơn vị