Bernard Nst-3818b | Vòi phun 3/8 cho súng Mig nền tảng Btb | 12a757 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BERNARD NST-3818B Vòi phun 3/8 cho súng Mig nền tảng Btb | AA3ZZQ 12A757

BERNARD Vòi NST-3818B 3/8 dành cho súng Mig Btb Platform

Trong kho
Khoản mục: AA3ZZQ phần: NST-3818BTham chiếu chéo: 12A757
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
€27.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNozzle
Khoan3.175 mm
Đường kính lỗ khoan.1 / 8 "
Kiểu kết nốiCó ren
Vật chấtThau
Kích thước máyH = 810, W = 1.525, D = 935
Phong cáchNhỏ, thon, lõm
KiểuLửa trung tâm
Kích thước dây3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7419995050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoanĐường kính lỗ khoan.Vật chấtPhong cáchKích thước dâyGiá cả
BERNARD NS-1200B Vòi phun 1/2 inch cho súng Mig nền tảng Btb | AA3YWK 11Z550 NS-1200B12.7 mm1 / 2 "ThauNhỏ1 / 2 "€21.87
BERNARD NS-1218B Vòi phun 1/2 inch cho súng Mig nền tảng Btb | AA3YWL 11Z551 NS-1218B12.7 mm1 / 2 "ThauNhỏ1 / 2 "€24.70
Đầu phun BERNARD N-5800C 5/8 inch cho súng Mig nền tảng Btb | AA3YWM 11Z552 N-5800C15.875 mm5 / 8 "Copper Chó cái5 / 8 "€29.64
BERNARD NS-5818C Vòi phun 5/8 inch cho súng Mig nền tảng Btb | AA3YWN 11Z553 NS-5818C15.875 mm5 / 8 "Copper Nhỏ5 / 8 "€24.91
Đầu phun BERNARD N-5818C 5/8 inch cho súng Mig nền tảng Btb | AA3YWP 11Z554 N-5818C15.875 mm5 / 8 "Copper Chó cái5 / 8 "€31.58
Đầu phun BERNARD N-5818B 5/8 inch cho súng Mig nền tảng Btb | AA3YWQ 11Z555 N-5818B15.875 mm5 / 8 "ThauChó cái5 / 8 "€33.39
Đầu phun BERNARD N-5814C 5/8 inch cho súng Mig nền tảng Btb | AA3YWR 11Z556 N-5814C15.875 mm5 / 8 "Copper Chó cái5 / 8 "€25.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BERNARD Vòi NST-3818B 3/8 dành cho súng Mig Btb Platform
€27.22 /đơn vị