BENCHPRO SU8-60 Dải điện 8 Ổ cắm 5-15r 220v 60inl
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải ổ cắm |
amps | 15 |
Màu | màu xám |
Chiều dài dây | 9ft. |
Máy đo / Dây dẫn | 14/3 |
Lớp | công nghiệp |
Chiều cao | 2" |
Vật liệu vỏ | Thép với mặt thép không gỉ |
Chiều dài | 60 " |
Tối đa Amps | 15 |
Lớp y tế | Không |
Phong cách gắn kết | Thiết bị giáo dục |
Chỉ định dây NEC | SJT |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng cửa hàng | 8 |
Số lượng công tắc | 1 |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 6" |
Đèn báo có điện | Có |
điện áp | 220 |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 157.48 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.