BENCHPRO RPACK3672 Bộ ghế dài đóng gói cao cấp Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghế dài bao bì cao cấp |
Màu | Khung màu xám |
Độ sâu | 36 " |
Chiều cao | 30 " |
Legacy | Điều chỉnh trong 2 "Mức tăng với Tối đa là 6" |
Vật chất | Thép |
Chất liệu hàng đầu | Laminate trắng |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 198.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200030 |
Mô hình | Độ sâu | Chất liệu hàng đầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
RACK3060 | 30 " | Laminate trắng | 60 " | €2,097.13 | |
RACK3072 | 30 " | Laminate trắng | 72 " | €2,161.99 | RFQ
|
RWPACK3060 | 30 " | Cây phong | 60 " | €2,589.56 | |
RWPACK3072 | 30 " | Cây phong | 72 " | €2,605.63 | RFQ
|
RWPACK3672 | 36 " | Cây phong | 72 " | €3,065.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.