BENCHPRO RD30120 Bàn làm việc Ergonomic Màu xám 120l x 30w x 30h Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Ergonomic |
Loại điều chỉnh | Ghim kéo |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 30 đến 36 " |
Chiều dài | 120 " |
Tải trọng | 1600 lb |
Vật chất | Thép nặng |
bề dầy | 1.125 " |
Chiều rộng | 30 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | LisStat (TM) Laminate kiểm soát tĩnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 104.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 312.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.