BENCHPRO Tay màn hình khớp MHL 4W x 8D x 18H Đen
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cánh tay màn hình khớp |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Đen |
Độ sâu | 8" |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 18 " |
Vật chất | Gói Đồng |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8302500000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.