BENCHPRO Đèn tác vụ LTS48 48 W x 4 D x 4 inch H Grey
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tác vụ |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 4" |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 4" |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.