BENCHPRO Chỗ để chân F60-2 60 W x 4 D x 4 inch H Blue
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nghỉ chân |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 4" |
Kết thúc | Mạ Chrome nặng |
Chiều cao | 4" |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 157.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.