BENCHPRO AMW3672 Bàn làm việc tiện dụng có tay quay màu đen 72l x 36w
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Ergonomic |
Loại điều chỉnh | Tay quay |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 30 đến 42 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép nặng |
bề dầy | 1.75 " |
Chiều rộng | 36 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Khối đồ tể có dầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Loại điều chỉnh | Chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF3048 | Ghim kéo | 48 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Nhựa Laminate | €2,220.45 | |
AMF3060 | Ghim kéo | 60 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Nhựa Laminate | €2,341.96 | |
AMF3072 | Ghim kéo | 72 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Nhựa Laminate | €2,444.86 | RFQ
|
AMF3096 | Tay quay | 96 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) Nhựa Laminate | €2,565.99 | RFQ
|
AMF3660 | Tay quay | 60 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Nhựa Laminate | €2,375.69 | |
AMF3672 | Tay quay | 72 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Nhựa Laminate | €2,474.01 | RFQ
|
AMF3696 | Tay quay | 96 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) Nhựa Laminate | €2,675.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.