Benchmark Scientific D1000 | Máy đồng nhất, 1hp, Thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BENCHMARK SCIENTIFIC Máy đồng hóa D1000, 1HP, Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AH2GAX phần: D1000Tham chiếu chéo: 26VC20
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
€1,578.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng nhất
Tuân thủCE
Độ sâu2-5 / 16 "
đường kính2 5 / 16 "
Chiều cao9"
HP1
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Độ nhớt50000 mPa
Độ ồnDưới 70dB
Chiều dài trục50mm
Tốc độ8500 đến 30,000 vòng / phút
điện áp115 - 230
Phạm vi âm lượng0.1mL đến 250mL
Công suất130
Chiều rộng1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8479820040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E Đồng nhất, Cáp cứng, 230V | CE7MJP D1000-EĐồng nhất€1,526.09
Máy đồng nhất máy nghiền bi Benchmark SCIENTIFIC IPD9600-E, để bàn, 2 ml đến 50 ml, 180 đến 1, 800 vòng / phút, 220V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-EĐồng nhất€17,793.38
Benchmark SCIENTIFIC D2400-E Homogenizer, Để bàn, 2 mL đến 5 mL, 2430 đến 4, 260 vòng/phút, 100 đến 240V, Kim loại | CN9JRG 422V19 D2400-EĐồng nhất€13,483.88
Benchmark SCIENTIFIC D1036-E Homogenizer, Để bàn, 2 mL đến 5 mL, 2500 đến 4, 350 vòng/phút, 230V, Kim loại | CN9JRH 422V16 D1036-EĐồng nhất€3,037.40
Benchmark SCIENTIFIC IPD4400-E Máy xay có mái chèo trong phòng thí nghiệm, để bàn, 3 mL đến 40 mL, 3 đến 12 nét/giây | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-EMáy xay sinh tố€7,623.97
Benchmark SCIENTIFIC IPD4400 Máy xay có mái chèo trong phòng thí nghiệm, để bàn, 3 mL đến 40 mL, 3 đến 12 nét/giây | CN9JRK 61VD51 IPD4400Máy xay sinh tố€7,623.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Máy đồng hóa D1000, 1HP, Thép không gỉ
€1,578.81 /đơn vị