Benchmark Scientific | Máy ly tâm mini, màu xanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy ly tâm mini Benchmark SCIENTIFIC BSC1006-B, màu xanh | AF4NNK 9DP44

BENCHMARK SCIENTIFIC Máy ly tâm mini BSC1006-B, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AF4NNK phần: BSC1006-BTham chiếu chéo: 9DP44
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
€428.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy ly tâm mini
Sức chứa6 ống
MàuMàu xanh da trời
đường kính5 2 / 5 "
Chiều cao3 9 / 10 "
Tốc độ6600 rpm
Kích thước ống1.5 / 2.0 mL
KiểuThống
Điện áp (AC)115
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8421190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
Máy ly tâm mini Benchmark SCIENTIFIC BSC1006-R, màu đỏ | AF4AQR 8NCF8 BSC1006-Rđỏ€424.99
BENCHMARK SCIENTIFIC Máy ly tâm mini BSC1006-RE, 2 Rotor, 230V | CE7MFU BSC1006-RE-€383.99
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-BE Máy Ly Tâm Mini, 2 Rotor, 230V, Màu Xanh | CH6FQF BSC1006-BEMàu xanh da trời€383.99
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Máy ly tâm mini BSC1006-B, Màu xanh lam
€428.49 /đơn vị