BENCHMARK SCIENTIFIC Nồi hấp nghiên cứu mini B4000-ME, 8 lít, 230V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nồi hấp |
Chiều sâu phòng | 12.5 " |
Đường kính buồng | 6.7 " |
Khối lượng buồng | 8L |
Độ sâu | 13.5 " |
tần số | 50 đến 60 Hz |
Chiều cao | 12.9 " |
Power | 950W |
Kích thước khay (In.) | 5.11 x 10.43 |
điện áp | 230V |
Chiều rộng | 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 135.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 200 |
Chiều rộng tàu (cm) | 135.48 |
Mã HS | 8419200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
B4000-M | €7,953.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.