Bell & Gossett B0125a-2 | Bẫy hơi vận hành tối đa Psi 125 1/2 In | 2cmd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELL & GOSSET B0125A-2 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 125 1/2 In | AB9EUU 2CMD9

BELL & GOSSETT B0125A-2 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 125 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB9EUU phần: B0125A-2Tham chiếu chéo: 2CMD9
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
€337.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
(F) Kết nối NPT (In.)1/2
Vật liệu cơ thểGang thep
Phạm vi PSI hạ lưu0 để 125
Tối đa Vận hành PSI125
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F
Đầu vào NPT1 / 2 "
Ổ cắm NPT1/2
Cổng NPT1/2 Trong.
Cấu hình đường ốngTrong cơ thể, trong dòng
KiểuXô đảo ngược
UPC751875055663

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8481809015
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Tối đa Vận hành PSIĐầu vào NPTỔ cắm NPTGiá cả
BELL & GOSSET B0080A-2 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 80 1/2 In | AB9EUT 2CMD8 B0080A-21/2801 / 2 "1/2€344.06
BELL & GOSSET B0150A-2 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 150 1/2 In | AB9EUV 2CME1 B0150A-21/21501 / 2 "1/2€348.48
BELL & GOSSET B0080A-3 Bẫy Hơi Hoạt Động Tối Đa Psi 80 3/4 In | AB9EUW 2CME2 B0080A-33/4803 / 4 "3/4€321.93
BELL & GOSSET B0125A-3 Bẫy Hơi Hoạt Động Tối Đa Psi 125 3/4 In | AB9EUX 2CME3 B0125A-33/41253 / 4 "3/4€320.08
BELL & GOSSET B0150A-3 Bẫy Hơi Hoạt Động Tối Đa Psi 150 3/4 In | AB9EUY 2CME4 B0150A-33/41503 / 4 "3/4€358.76
BELL & GOSSET B0080S-2 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 80 1/2 In | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/2€333.35
BELL & GOSSET B0125S-2 Bẫy Hơi Hoạt Động Tối Đa Psi 125 1/2 In | AB9EVA 2CME6 B0125S-21/21251 / 2 "1/2€407.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT B0125A-2 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 125 1/2 In
€337.44 /đơn vị