Bell & Gossett 9c-a-4-125 | Bẫy hơi vận hành tối đa Psi 125 1 In | 2cmh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELL & GOSSET Bẫy hơi 9C-A-4-125 Vận hành tối đa Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2

BELL & GOSSETT Bẫy hơi 9C-A-4-125 Hoạt động tối đa Psi 125 1 In

Trong kho
Khoản mục: AB9EVQ phần: 9C-A-4-125Tham chiếu chéo: 2CMH2
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
€501.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
(F) Kết nối NPT (In.)1
Vật liệu cơ thểThau
Phạm vi PSI hạ lưu0 để 125
Tối đa Vận hành PSI125
Tối đa Nhiệt độ.353 độ F
Đầu vào NPT1"
Ổ cắm NPT1
Cổng NPT1 Trong.
Cấu hình đường ốnggóc
Thông gió áp suấtTự điều chỉnh cho tất cả các áp lực hoạt động
KiểuBình giữ nhiệt
UPC999570565500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Giá cả
BELL & GOSSTT Bẫy hơi 8C-A-2-125 Vận hành tối đa Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€358.85
BELL & GOSSET Bẫy hơi 8C-A-3-125 Vận hành tối đa Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/4€284.66
BELL & GOSSET Bẫy hơi 8C-S-3-125 Hoạt động tối đa Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/4€364.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT Bẫy hơi 9C-A-4-125 Hoạt động tối đa Psi 125 1 In
€501.98 /đơn vị