Bell & Gossett 415c - 1-1/2" | Đường ống lọc Y 1 1/2 In | 4nu88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELL & GOSSET 415C - Đường ống lọc 1-1/2 Y 1 1/2 In | AD8ZRJ 4NU88

BELL & GOSSETT 415C - Đường ống lọc 1-1/2" Y 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8ZRJ phần: 415C - 1-1 / 2 "Tham chiếu chéo: 4NU88
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
€118.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Kết nối1-1 / 2 "(F) NPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật liệu vỏGang thep
Vật chấtGang thep
Max. Sức ép250 Đối với hơi, 400 Đối với nước
Lưới thép20
Kích thước đường ống1.5 "
MànThép không gỉ 20
Chất liệu màn hìnhHợp kim 20 thép không gỉ
Kích thước màn hình20
Kích thước máy1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.83
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8421290065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiVật liệu vỏVật chấtMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
BELL & GOSSETT 415C - Đường ống lọc 1/2" Y 1/2 In | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTGang thepGang thep250 Đối với hơi, 400 Đối với nước1 / 2 "1 / 2 "€53.92
BELL & GOSSETT 415C - Đường ống lọc 3/4" Y 3/4 In | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTGang thepGang thep250 Đối với hơi, 400 Đối với nước3 / 4 "3 / 4 "€62.07
BELL & GOSSET 415C - Đường ống lọc 1" Y 1 In | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Gang thep250 Đối với hơi, 400 Đối với nước-1"€74.10
BELL & GOSSTT 415C - Đường ống lọc 1-1/4" Y 1 1/4 In | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Gang thep250 Đối với hơi, 400 Đối với nước-1.25 "€99.82
BELL & GOSSTT 415C - Đường ống lọc 2" Y 2 In | AD8ZRK 4NU89 415C - 2 "2 "(F) NPTGang thepGang thep250 Đối với hơi, 400 Đối với nước2"2"€172.32
BELL & GOSSET 420C - Đường ống lọc 1/2" Y 1/2 In | AD8ZRL 4NU90 420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTĐồng thau đúcĐồng thau đúc300 Đối với hơi, 400 Đối với nước1 / 2 "1 / 2 "€154.61
BELL & GOSSET 420C - Đường ống lọc 3/4" Y 3/4 In | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTĐồng thau đúcĐồng thau đúc300 Đối với hơi, 400 Đối với nước3 / 4 "3 / 4 "€192.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT 415C - Đường ống lọc 1-1/2" Y 1 1/2 In
€118.14 /đơn vị