Bell & Gossett 17-ca-2-25 | Bẫy hơi vận hành tối đa Psi 25 1/2 In | 4nu75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELL & GOSSET 17-CA-2-25 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 25 1/2 In | AD8ZQW 4NU75

BELL & GOSSETT Bẫy hơi 17-CA-2-25 Vận hành tối đa Psi 25 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8ZQW phần: 17-CA-2-25Tham chiếu chéo: 4NU75
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
€206.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
(F) Kết nối NPT (In.)1/2
Vật liệu cơ thểThau
Tối đa Vận hành PSI25
Tối đa Nhiệt độ.353 độ F
Cấu hình đường ốnggóc
Thông gió áp suấtTự điều chỉnh
KiểuBình giữ nhiệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Đầu vào NPTỔ cắm NPTGiá cả
BELL & GOSSET 17C-A-3-25 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€305.16
BELL & GOSSET 17C-A-4-25 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1€491.36
BELL & GOSSET 17C-S-3-25 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€412.87
BELL & GOSSET 17C-S-2-25 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 25 1/2 In | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€447.98
BELL & GOSSET 17C-V-2-25 Bẫy hơi Hoạt động tối đa Psi 25 1/2 In | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--€339.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT Bẫy hơi 17-CA-2-25 Vận hành tối đa Psi 25 1/2 In
€206.93 /đơn vị