Belden Ssnbuj750x3/8kb | Lỗ khoan chung 3/8 inch Ss | 41d816 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB Khớp nối đa năng 3/8 Inch Ss | AD4CJL 41D816

BELDEN SSNBUJ750X3 / 8KB Lỗ khoan chung 3/8 inch Ss

Trong kho
Khoản mục: AD4CJL phần: SSNBUJ750X3 / 8KBTham chiếu chéo: 41D816
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
€415.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
Khoan3 / 8 "
Xây dựngThép không gỉ
Thiết kếSe chỉ luồn kim
RãnhGiữ lại khởi động tiêu chuẩn
Bàn phím3/32 x 3/64 "
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Chiều dài tổng thể2 11 / 16 "
Setcrew6-32
Tiêu chuẩn đường kính3 / 8 "
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh (In.-Lb.)95
KiểuBàn phím
Được dùng choCác ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483604000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐược dùng choKhoanXây dựngThiết kếBàn phímBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKiểuGiá cả
BELDEN NB-UJ750X3/8 Thép hợp kim lỗ khoan chung 3/8 inch | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Các ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn3 / 8 "Thép hợp kimSe chỉ luồn kim-3 / 4 "2 11 / 16 "Trơn€319.63
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Khớp nối đa năng 3/8 inch Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Các ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn3 / 8 "Thép không gỉSe chỉ luồn kim-3 / 4 "2 11 / 16 "Trơn€338.02
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Thép hợp kim lỗ khoan chung 1/2 inch | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Các ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn1 / 2 "Thép hợp kimSe chỉ luồn kim-1"3.375 "Trơn€408.38
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Khớp nối đa năng 1/2 inch Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Các ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn1 / 2 "Thép không gỉSe chỉ luồn kim-1"3.375 "Trơn€492.19
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Thép hợp kim lỗ khoan chung 5/8 inch | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Các ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn5 / 8 "Thép hợp kimSe chỉ luồn kim-1.25 "3.75 "Trơn€391.57
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Khớp nối đa năng 5/8 inch Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Các ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn5 / 8 "Thép không gỉSe chỉ luồn kim-1.25 "3.75 "Trơn€503.34
BELDEN NB-UJ1500X3/4 Thép hợp kim lỗ khoan chung 3/4 inch | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Các ứng dụng có Góc hoạt động tối đa lên đến 45 độ và RPM cao hơn3 / 4 "Thép hợp kimSe chỉ luồn kim-1.5 "4.25 "Trơn€480.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELDEN SSNBUJ750X3 / 8KB Lỗ khoan chung 3/8 inch Ss
€415.14 /đơn vị