Bel-art - Scienceware 36807-0021 | 4ymr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Thìa thí nghiệm kèm thìa inox 304 Dung tích 1.7ml | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Thìa thí nghiệm kèm thìa thép không gỉ 304 Dung tích 1.7ml

Trong kho
Khoản mục: AE2NEC Mẫu: H36807-0021Tham chiếu chéo: 4YMR8 / 36807-0021
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
€51.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThìa phòng thí nghiệm với thìa
Kích thước bát15X35 mm
Sức chứa1.6g / 10ml
MàuGói Bạc
Xử lý Dia.0.194 "
Xử lý Chiều dài6 9 / 10 "
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể8 3 / 5 "
Chiều rộng tổng thể37 / 64 "
KiểuMục đích chung
Nhiệt độ làm việc.121 độ C (250 độ F)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8215993500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátSức chứaXử lý Chiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuGiá cả
BEL-ART - KHOA HỌC PHẦN MỀM H36808-0030 Thìa thí nghiệm Ellipsospoon 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Thép không gỉ11 4 / 5 "1.125 "Double Ended (Muỗng/ Thìa)€103.20
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC H36806-0018 Dụng cụ lấy mẫu thìa Ellipso bằng thép không gỉ | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 mm x mm 35--304 thép không gỉ18cm-Double Ended / Spoon / Spatula€60.40
BEL-ART - KHOA HỌC H36807-0025 Muỗng 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 mm x mm 3510mL-304 thép không gỉ25cm-Double Ended / Spoon / Spatula€73.82
BEL-ART - KHOA HỌC H36809-0040 Muỗng 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 mm x mm 6570mL-304 thép không gỉ40cm-Double Ended / Spoon / Spatula€118.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Thìa thí nghiệm kèm thìa thép không gỉ 304 Dung tích 1.7ml
€51.37 /đơn vị