Bel-nghệ thuật 36729-0015 | Muỗng Inox 15 Cm L 2 Gói Số Lượng Bel | 9gdm9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Thìa Inox 15 Cm L 2 Gói Số Lượng Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Thìa Inox 15 Cm L 2 Gói Số Lượng Bel

Trong kho
Khoản mục: AF4RAW Mẫu: H36729-0015Tham chiếu chéo: 9GDM9 / 36729-0015
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
€105.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMuỗng lấy mẫu
Sức chứa0.5mL / 2.0mL
MàuGói Bạc
Xử lý Chiều dài5 29 / 64 "
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể5 9 / 10 "
Chiều rộng tổng thể1.25 "
Kích thước máy15 cm
KiểuKết thúc kép
Nhiệt độ làm việc.121 độ C (250 độ F)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8215993500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaXử lý Chiều dàiChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Thìa Inox 21 Cm L 2 Gói Số Lượng Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6mL / 3.0mL5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm2€139.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Thìa Inox 30 Cm L 2 Gói Số Lượng Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030 H36729-00302.0mL / 8.0mL9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm2€124.23
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Thìa Inox 18 Cm L 2 Gói Số Lượng Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018 H36729-00180.8mL / 2.8mL6.25 "7 1 / 10 "1.125 "18 cm2€121.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Thìa Inox 15 Cm L 2 Gói Số Lượng Bel
€105.14 /đóng gói