Bel-nghệ thuật 36711-0000 | Thìa 9 Inch | 46c964 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - KHOA HỌC H36711-0000 Thìa 9 inch | AH9ZCP 46C964 / 36711-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Thìa 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9ZCP Mẫu: H36711-0000Tham chiếu chéo: 46C964 / 36711-0000
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
€79.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMuỗng và thìa lấy mẫu
Kích thước bát13mm x 25mm / 1/2 "x 1"
MàuBạc / nâu
Xử lý Dia.4mm / 5/32 "
Vật chấtThép không gỉ tráng FEP
Chiều dài tổng thể22.9cm / 9 "
KiểuKết thúc phủ PTFE FEP kép, Fluo-Kem (R)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Thìa 9 inch
€79.73 /đơn vị